曜日別特売

シリコン加工 わん型天板 高型 (20ヶ取)

シリコン加工 わん型天板 高型 (20ヶ取) - 千代田金属工業

シリコン加工天板(プレスタイプ)

材質SPT型式70高型質量(kg)1.8タイプ20ヶ取寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×57内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×33品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1110-0402TKG品番(2017)6-0987-0502内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88890907-
31,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする