千代田金属工業
シリコン加工 フィンガー型 天板15連
シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質
SPT
サイズ
L
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×395×57
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×49×35
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1111-0801
TKG品番(2017)
6-0987-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88890986
-
¥
31,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください