千代田金属工業
シリコン加工 フィンガー型 天板 15連
シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質
SPT
サイズ
M
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×395×55
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×46×33
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1111-0802
TKG品番(2017)
6-0987-1302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88890995
-
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください