サンクラフト
18-8マドレーヌ シェル型
材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×80×16
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1113-0801
TKG品番(2017)
6-0989-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88891336
PP643
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください