新考社
シリコン加工マドレーヌ貝型
(1件のレビュー)
材質
ブリキ/シリコン加工
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88891372
147
47×75×14(1個あたり)
270
6個取
189×198×15
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
88891363
170
47×75×14(1個あたり)
100
3個取
187×92×15
¥
1,100
取扱い終了
88891381
148
30×40×10(1個あたり)
200
10個取
210×125×11
¥
1,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください