ブリキ マドレーヌ貝型

ブリキ マドレーヌ貝型 - 新考社ブリキ マドレーヌ貝型 - 新考社

1ヶ当たり 内寸:47×75×H14

材質スズメッキ鋼板/シリコン品名・タイプフレキシブルモルド・天板型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888914061042706個取189×198×H1547×75×146-0989-2101
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
8889141511920010個取210×125×1130×40×106-0989-2201
1,050
949
1,044(税込)
翌々日出荷
888913971181003個取187×92×1547×75×146-0989-2001
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする