霜鳥製作所(クイーンローズ)
ブラック・フィギュアクッキー焼型 クローバー
材質
鉄/フッ素樹脂加工
質量(g)
26
種類
ベーシック
内径×深さ(mm)
60×70
品名・タイプ
クッキー抜型
直径×高さ(mm)
80×10
TKG品番
9-1090-1501
TKG品番(2017)
6-0958-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88891774
D044
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください