TKG
SA18-0パテ抜セット 丸
材質
ステンレス
セット内容
丸型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別
丸
高さ(mm)
45
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1115-0101
TKG品番(2017)
6-0993-0101
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88892264
-
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください