TKG
SA18-0パテ抜セット 桜
材質
ステンレス
セット内容
桜型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別
桜
高さ(mm)
45
種類
花・植物
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1115-0301
TKG品番(2017)
6-0993-0301
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88892526
-
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください