デバイヤー 樹脂製パテ抜 丸型

デバイヤー 樹脂製パテ抜 丸型 - debuyer(デバイヤー)
(1件のレビュー)

デバイヤー 樹脂製パテ抜 材質:グラスファイバー樹脂耐熱温度:160℃セット内容(内径mm)Φ20、Φ30、Φ40、Φ50、Φ60Φ70、Φ80、Φ90、Φ100

材質樹脂セット内容9PCSセット高さ(mm)35種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1116-0501TKG品番(2017)6-0994-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88894583430800
7,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88894583
2020-04-19
用途: 生地を抜く時に使用

樹脂製ですが丈夫です。唯一、サイズがパテ抜きのどこにも書かれていないのが弱点といえば弱点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする