サンクラフト
18-8抜型(丸)
(2件のレビュー)
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質
本体:18-8ステンレス
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88895493
PP573
0.025
40×45
9-1118-0501
6-0997-0501
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
88895502
PP574
0.03
50×45
9-1118-0502
6-0997-0502
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
88895511
PP575
0.035
60×45
9-1118-0503
6-0997-0503
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88895527
PP576
0.035
70×45
9-1118-0504
6-0997-0504
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
88895536
PP577
0.035
80×45
9-1118-0505
6-0997-0505
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
88895545
PP579
0.048
100×45
9-1118-0506
6-0997-0506
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください