サンクラフト
18-8抜型(花)
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質
本体:18-8ステンレス
種類
花・植物
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
注意
※内寸は、生地を抜く方のサイズです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88895554
PP581
0.017
40×45
9-1118-0601
6-0997-0601
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
88895563
PP582
0.028
50×45
9-1118-0602
6-0997-0602
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
88895572
PP583
0.03
60×45
9-1118-0603
6-0997-0603
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
88895581
PP584
0.032
70×45
9-1118-0604
6-0997-0604
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
88895597
PP585
0.035
80×45
9-1118-0605
6-0997-0605
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
88895606
PP587
0.048
100×45
9-1118-0606
6-0997-0606
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください