サンクラフト
18-8抜型(ハート)
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質
本体:18-8ステンレス
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88895615
PP589
0.02
40×40×45
9-1118-0701
6-0997-0701
¥
1,300
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
88895624
PP590
0.028
60×60×45
9-1118-0702
6-0997-0702
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
88895633
PP591
0.038
80×80×45
9-1118-0703
6-0997-0703
¥
1,600
¥
1,298
¥
319
アウトレット
¥
351
(税込)
当日出荷
残り8点です
88895642
PP592
0.048
100×100×45
9-1118-0704
6-0997-0704
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください