サンクラフト
18-8抜型(星)
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。
手にソフトな大きめのカール処理。
材質
本体:18-8ステンレス
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88895651
PP593
0.015
40×40×45
9-1118-0801
6-0997-0801
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
88895667
PP594
0.028
60×60×45
9-1118-0802
6-0997-0802
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
88895676
PP595
0.037
80×80×45
9-1118-0803
6-0997-0803
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88895685
PP596
0.048
100×100×45
9-1118-0804
6-0997-0804
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください