田中糧機製作所
18-8 クッキー抜型 蝶々
材質
ステンレス
種類
生き物
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88895843
-
大
30
82×54×38
9-1118-1401
6-0997-1401
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
88895852
-
中
12
70×37×21
9-1118-1402
6-0997-1402
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
88895861
-
小
10
51×24×21
9-1118-1403
6-0997-1403
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください