タイガークラウン
18-8クッキー抜型 ドッグボーン型
材質
18-8ステンレス
型
ドッグボーン型
種類
生き物
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88896394
1480
ドッグボーン型 大
大
22
90×44×21
9-1120-1501
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
88896403
1482
ドッグボーン型 中
中
20
76×37×21
9-1120-1502
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
88896412
1481
ドッグボーン型 小
小
10
54×26×21
9-1120-1503
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください