曜日別特売

クッキーカッティングシート

クッキーカッティングシート - サーモハウザークッキーカッティングシート - サーモハウザークッキーカッティングシート - サーモハウザークッキーカッティングシート - サーモハウザークッキーカッティングシート - サーモハウザークッキーカッティングシート - サーモハウザー

(耐熱温度:75℃)

材質PC寸法(幅W×奥行D)(mm)575×390品名・タイプクッキー抜型内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
種類
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8889647347511菊型(72ヶ取)花・植物9-1122-04016-0999-1001
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
8889648247521菊型(95ヶ取)花・植物9-1122-04026-0999-1002
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
8889649147551星型(63ヶ取)ハート・星9-1122-05016-0999-1101
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
8889650747561星型(95ヶ取)ハート・星9-1122-05026-0999-1102
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
8889651647591ハート(95ヶ取)ハート・星9-1122-06016-0999-1201
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
8889652547601ハート(116ヶ取)ハート・星9-1122-06026-0999-1202
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする