スルトン
スルトン トライプラス 3斤食パン型 3連結 (蓋無)
サイズ
3斤
材質
アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×375×125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×120×125/1ヶ
底内寸法(mm)
360×115/1ヶ
TKG品番
9-1127-1201
TKG品番(2017)
6-1001-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88896726
-
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください