スルトン
スルトン トライプラス 3斤食パン型 3連結 (蓋付)
サイズ
3斤
材質
アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×410×130
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×120×125/1ヶ
底内寸法(mm)
360×115/1ヶ
TKG品番
9-1127-1301
TKG品番(2017)
6-1001-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88896735
-
¥
61,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください