トッピングオレンジ パウンドケーキ型

トッピングオレンジ パウンドケーキ型 - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
サイズ1斤材質アルスター鋼板・フッ素樹脂加工質量(g)283内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×98×98底内寸法(mm)185×88TKG品番9-1127-0701TKG品番(2017)6-1001-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88896857B109
2,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする