霜鳥製作所(クイーンローズ)
18-0パンパウンド型
サイズ
1斤
材質
18-0ステンレス
質量(g)
200
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×98×98
底内寸法(mm)
185×88
TKG品番
9-1127-0601
TKG品番(2017)
6-1001-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88896866
181
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください