プラ柄カミソリ刃ホルダー

プラ柄カミソリ刃ホルダー - よし与工房プラ柄カミソリ刃ホルダー - よし与工房
(5件のレビュー)
材質プラスチック全長(mm)160質量(g)19耐熱温度(℃)80TKG品番9-1129-0401TKG品番(2017)6-1003-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88897252ES1
950
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88897252
2024-04-16
用途: クープ入れ作業時
飲食業

仕事場で使っています。先端は自由に曲げることが出来るので、カミソリ刃を反り返らせて使っています。

対象商品 : 88897252
2023-05-17
用途: バケット生地のクープ
その他業種

色々クープは販売されているが、
使い勝手の良さ
スッキリとしたデザインと替刃がある
衛生的

理由で購入しました
カミソリで安く済ませる事も可能だが、
その手のカミソリは持ち手が金属のため、洗うと錆びるのが嫌でした。

対象商品 : 88897252
2022-02-26
用途: 製パン
卸売・小売業

真っ直ぐに刃がつけられるホルダーを持っていましたが刃をカーブに取り付けられるもので試してみたくて購入しました。
柄の部分がプラスチックなので高級感はありませんが実用的で安価なので十分です。
こちらで見つけることができて良かったです。

対象商品 : 88897252
2022-03-21
用途: フランスパンの切り込みに使用します
飲食業

初めて使う道具なので、ナイフの取り付けを気をつけなればと思っていましたが、上手くいきそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88897252
2016-08-16
用途: パンのクープの切れ込みを入れるために使用

軽くて使いやすいです。刃をたわませて装着します。たわんだ刃がパン生地に対して浅い角度に切れ込みを入れるのに都合が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする