サーモハウザー
木製ローリングピン
精密なボールベアリングを使用していますので、スムーズに 回転します。
材質
木製
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
ローラー寸法(Φ×L)mm
全長(mm)
質量(g)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88897785
44915
30
90×300
570
1800
6-1005-2101
9-1131-2101
¥
31,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
88897794
44925
35
90×350
620
2050
6-1005-2102
9-1131-2102
¥
35,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
88897803
44935
40
90×400
670
2300
6-1005-2103
9-1131-2103
¥
37,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
88897812
44945
45
90×450
720
2500
-
-
¥
35,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください