サーモハウザー
ローリングピン
材質:ポリエチレン。衛生的で洗浄しやすく、どんな生地にも使用できます。
材質
PE
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
ローラー寸法(Φ×L)mm
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88897821
44911
30
90×300
520
1700
¥
46,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
88897837
44921
35
90×350
570
2000
¥
51,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
88897846
44931
40
90×400
620
2200
¥
56,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
88897855
44941
45
90×450
670
2500
¥
46,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください