よし与工房
発酵ねかしかご(綿布付)
綿布は取り外しができて衛生的です。
適合
(パン生地質量)約500g
材質
柳
容量(mL)
約1500
質量(g)
134
内径×高さH(Φmm×mm)
180×70
TKG品番
9-1130-2001
TKG品番(2017)
6-1004-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88898065
-
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください