土田製作所
ブリキパイ皿
(1件のレビュー)
材質
ブリキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径×深さ(mm)
底内径(Φmm)
外径(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88898311
-
212×18
176
233
9-1134-0801
6-1008-0801
¥
580
¥
529
¥
429
アウトレット
¥
472
(税込)
当日出荷
残り1点です
88898327
-
188×17
152
208
9-1134-0802
6-1008-0802
¥
520
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください