プラ柄ピケローラー

プラ柄ピケローラー - 三能ジャパン食品器具
(1件のレビュー)
材質プラスチック・ステンレス鋼全長(mm)200質量(kg)0.248ローラー寸法(Φ×L)mm50×110TKG品番9-1133-1101TKG品番(2017)6-1007-1501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88898713SN4218
4,240
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88898713
2015-11-16
用途: パイ生地の穴あけ

中国語のパッケージで届きましたが、機能は問題無いです。
針先が細くなっていないので、しっかり穴が空きます。
耐熱性等わかりませんが、業務用食洗機で洗っても変形ありません。
結構しっかりした作りをしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする