メッシュローラー

メッシュローラー - タイガークラウンメッシュローラー - タイガークラウン
(1件のレビュー)
材質ポリアセタール全長(mm)195質量(g)130ローラー寸法(Φ×L)mm43×108TKG品番9-1133-1701TKG品番(2017)6-1007-2101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88898774760
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88898774
2016-05-24
用途: アップルパイのメッシュ生地作成
上野屋卸売・小売業

楽に綺麗にメッシュになります。贅沢を言えば、もう少し太いメッシュもほしいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする