PHパイブレンダー

PHパイブレンダー - タイガークラウンPHパイブレンダー - タイガークラウンPHパイブレンダー - タイガークラウン
(1件のレビュー)
材質ハンドル:ABS樹脂 金属部:13crステンレス質量(g)104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×120×45TKG品番9-1133-2101TKG品番(2017)6-1007-2501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88898817392
950
789
868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88898817
2015-11-10
用途: ゆで卵をつぶしてたまごサラダをつくるのに使いました。

以前から同じものを買って使っていたので、使いやすいのはよくわかっていますが、とにかく値段が安かったので、今回の購入は大満足です。
ゆで卵をつぶすときに(特に量が多いとき)、力の入れ方が簡単で、すぐにつぶせるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする