クリスタル ドーナツメーカー

クリスタル ドーナツメーカー - タイガークラウンクリスタル ドーナツメーカー - タイガークラウン
(1件のレビュー)

誰でも簡単においしいドーナツが作れます。 材質:本体 アクリル樹脂 金属部 18-8ステンレス・透明なので中の生地の減り具合が見えます。

容量(L)0.5材質本体:アクリル樹脂、金属部:18-8ステンレス品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン直径×高さ(mm)100×190TKG品番9-1134-1401TKG品番(2017)6-1008-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88898844205
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88898844
2018-10-15
用途: ドーナツ作り

生地が固いと出るのに時間がかかり、ゆるくすると丸になりにくいので大量調理には期待したより効率が悪かった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする