スモール蓋付シフォン ロイヤルクレスト柄

スモール蓋付シフォン ロイヤルクレスト柄 - 天満紙器

BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムシフォンケーキをふんわり軽く焼き上げるベーキングカップ蓋とセット商品ですので焼き上がり後そのままパッケージに使えます。シフォンケーキに限らず、パネトーネ、フルーツケーキなどあらゆる焼き菓子に御利用いただけます。焼き上がり後、筒のトップをミシン目にそって切り離して下さい。

材質本体紙 蓋PET質量(g)17内径×高さH(Φmm×mm)本体/120×60、ペットフタ/130×21TKG品番9-1135-0301TKG品番(2017)6-1009-0301内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88898993SC836A
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする