曜日別特売

アルミ トリュフミニチュア 星型

アルミ トリュフミニチュア 星型 - タイガークラウン
(1件のレビュー)

シルバー20枚 ゴールド 20枚

材質製菓用アルミ箔質量(g)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×12TKG品番9-1137-1801TKG品番(2017)6-1011-2201内容量1パック(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889000161152
430
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88900016
2014-07-28
用途: お菓子作りに使用

トータルで見れば、こんなもんでしょう。
値段、質、問題なしです。
ただ、百均のモノを使用してもあまり代わり映えがしませんでした。
まぁ、ケースバイケースということでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする