ペガサス プラ柄ケーキサーバー

ペガサス プラ柄ケーキサーバー - サンクラフト
全長(mm)280幅(mm)62材質本体:ステンレス鋼 柄:ポリプロピレン全長×幅W(mm)280×62TKG品番9-1126-2001TKG品番(2017)6-1020-2001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88903141P131
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする