サンクラフト
ステンレス黒合板パイサーバー
全長(mm)
255
幅(mm)
55
材質
本体:ステンレス鋼 柄:黒合板
全長×幅W(mm)
255×55
TKG品番
9-1126-2101
TKG品番(2017)
6-1020-2101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88903157
GPS01
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください