TKG
SA18-8ライラック ケーキサーバー
SA 18-8 ライラック 材 質:18-8ステンレス鋼 オープンストック:66アイテム
全長(mm)
260
幅(mm)
59
材質
SUS304
質量(g)
102
全長×幅W(mm)
260×59
TKG品番
9-1126-1601
TKG品番(2017)
6-1020-1601
内容量
1個
注意
※幅表示サイズの( )内表記は刃渡り、 (〇×□)表記は、スプーン皿長さ×幅となります。※HHマークの製品はハンドル部が空洞(モナカ)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88903166
-
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください