サンコー ABS朱塗番重 A型

サンコー ABS朱塗番重 A型 サンコー(三甲)

耐熱温度:-20℃~60℃

材質ABS 質量(kg)1.22 ブラック/レッド A型 容量(L)16.3 有効内寸(mm)524×338×83 外寸(mm)570×385×97 内寸(mm)534×348×90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×388×97 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×90 底形状その他 TKG品番9-1152-0401 TKG品番(2017)6-1029-0801 嵌合商品油脂箱 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88906176 20170300BKRED
10,400
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする