サンコー ABS朱塗番重 B型
耐熱温度:-20℃~60℃
材質ABS
質量(kg)1.05
色ブラック/レッド
型B型
容量(L)11.1
有効内寸(mm)531×345×53
外寸(mm)572×386×67
内寸(mm)534×348×60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×388×67
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×60
底形状その他
TKG品番9-1152-0402
TKG品番(2017)6-1029-0802
嵌合商品サンボックス 54
内容量1個