サンコー ABS朱塗番重 D型

サンコー ABS朱塗番重 D型 サンコー(三甲)

耐熱温度:-20℃~60℃

材質ABS 質量(kg)1.45 ブラック/レッド D型 容量(L)11.1 有効内寸(mm)660×316×46 外寸(mm)697×343×64 内寸(mm)662×318×53 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)697×343×64 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)662×318×53 底形状その他 TKG品番9-1152-0403 TKG品番(2017)6-1029-0803 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88906194 20120200BKRED
10,910
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88906194 20120200BKRED 13152530 20120200BKRED(名入れ) 20120200BKRED(名入れ) 朱塗ばんじゅうD 黒/赤 サンコー(三甲) 13152530 朱塗ばんじゅうD 黒/赤 サンコー(三甲) 1セット(10個) 92,820 税込102,102 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする