猪狩製作所
木柄キャラメライザー 丸銅
材質
銅
板厚(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88908093
-
355
50
5
9-1158-0401
6-1036-0501
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
88908102
-
370
80
8
9-1158-0402
6-1036-0502
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください