木柄キャラメライザー 丸鉄

木柄キャラメライザー 丸鉄 - 猪狩製作所木柄キャラメライザー 丸鉄 - 猪狩製作所木柄キャラメライザー 丸鉄 - 猪狩製作所
材質内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
直径(Φmm)
全長(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88908111-55035519
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
88908127-8803659
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88908136-101003809
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする