曜日別特売

電気菓子ゴテ

電気菓子ゴテ - 平石商事

電源:単相100V/100W

電源(V)単相100消費電力(W)100材質砲金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
全長(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88908172WKS0900121×453156-1036-10019-1158-0801
43,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88908181WKS0900317×373106-1036-10029-1158-0802
43,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする