電気式焼印ゴテ 祝

電気式焼印ゴテ 祝 - 平石商事

電源:単相100V/100W

材質砲金全長(mm)300質量(kg)0.385電源(V)単相100消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D)(mm)20×20TKG品番9-1158-1801TKG品番(2017)6-1036-1901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88908321-
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする