丸谷製作所
18-0羊カントヨ 三ツ山
容量(mL)
630
材質
ステンレス
形状
三ツ山
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×50×40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×47×36
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1162-0402
TKG品番(2017)
6-1040-0402
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88908836
-
¥
960
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください