曜日別特売

WM 手動ユニバーサルスライサー (折りたたみ式)

WM 手動ユニバーサルスライサー (折りたたみ式) - WESTMARK
(2件のレビュー)

収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。

用途パンのスライスに材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス質量(kg)1.5間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192刃径(Φmm)170(波型)最大切断径(Φmm)125×155TKG品番9-1168-0701TKG品番(2017)6-1048-0701スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889100019700
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88910001
2022-08-18
用途: 冷凍肉をスライスする時に使用します。
蕎麦切り つるみ飲食業

値段の割には貧弱。冷凍肉のスライスは出来ますが、スライドする時には固定が弱く補助が必要です。また、スライス肉の破片が円盤状のカッター内に溜まり清掃が必要ですが、分解が難しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88910001
2020-12-22
用途: フランスパンの切断
その他業種

パーキンソン氏病のため手の震顫が激しく、ナイフでは思うように切断で、この、このユニバーサルスライサーは想像以上に働き、感謝している。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする