キャスタービッグ 固定・ウレタンゴム車 コスモ
PR・R/天然ゴム一般的なゴム。耐摩耗性などの力学的性質が良い。PBR/ブタジェンゴム天然ゴムより弾性が良く、耐摩耗性も優れている。PU/ウレタンゴム力学的強度が特に優れている。N/ナイロン樹脂車輪。弱酸性にも使用でき、耐強アルカリ性に優れている。工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に 最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスター です。金具はユニクロームメッキ仕上げです。SJ・SJWS・SJHS・SK・SKS型は取付高が同じですから併用 できます。取付ピッチ(最大、最小値) 最小(mm) 最大(mm)SK-PU 75 ─ ─SK-PU100 78×43 82×47SK-PU130 94×52 104×58SK-PU150 96×52 103×59SK-PU200 108×59 116×67SK-PU250 135×75 145×85
材質(車輪)ウレタンゴム車
内容量1個