カウンターブラシ

カウンターブラシ - Carlisle(カーライル)
(1件のレビュー)

CARLISLEBRUSHカーライルブラシ。まな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。

用途小麦粉、パウダーなどの掃き取りに。毛丈(mm)57ブラシ幅(mm)225ブラシ長(mm)62材質ポリエステル耐熱温度(℃)130全長(mm)340内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889170354048014ブルー9-1285-05016-1153-0601
3,000
取扱い終了
代替品有
889170444048009グリーン9-1285-05026-1153-0602
3,000
取扱い終了
代替品有
889170534048002ホワイト9-1285-05036-1153-0603
3,000
取扱い終了
代替品有
889170624048004イエロー9-1285-05046-1153-0604
3,000
取扱い終了
代替品有
889170714048005レッド9-1285-05056-1153-0605
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8891703540480146529350740480EC144048014 カウンターブラシ Carlisle(カーライル) 65293507カウンターブラシCarlisle(カーライル)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8891704440480096529352540480EC094048009 カウンターブラシ Carlisle(カーライル) 65293525カウンターブラシCarlisle(カーライル)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8891705340480026529354340480EC024048002 カウンターブラシ Carlisle(カーライル) 65293543カウンターブラシCarlisle(カーライル)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8891706240480046529356840480EC044048004 カウンターブラシ Carlisle(カーライル) 65293568カウンターブラシCarlisle(カーライル)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8891707140480056529358640480EC054048005 カウンターブラシ Carlisle(カーライル) 65293586カウンターブラシCarlisle(カーライル)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88917044
2018-07-02
用途: ミキサーの掃除のため
有限会社 中金製麺所

ほかのサイトではこの商品が売ってないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする