4048002 カウンターブラシ Carlisle(カーライル) 88917053

カウンターブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88917053 品番4048002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

CARLISLEBRUSHカーライルブラシ。まな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。

毛丈(mm)57 ブラシ幅(mm)225 ブラシ長(mm)62 材質ポリエステル 耐熱温度(℃)130 用途小麦粉、パウダーなどの掃き取りに。 全長(mm)340 ホワイト TKG品番9-1285-0503 TKG品番(2017)6-1153-0603

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88917053 4048002 65293543 40480EC02 カウンターブラシ Carlisle(カーライル) カウンターブラシ Carlisle(カーライル) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88917044
2018-07-02
用途:
ミキサーの掃除のため
有限会社 中金製麺所 様

ほかのサイトではこの商品が売ってないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする