LION(ライオン)
業務用 タフナーR
(1件のレビュー)
厨房内の頑固な汚れを分析し、専用商品として開発した高性能洗浄剤です。高温でもOK!
無リン
用途
グリドル、フライヤー、オーブン等こびり付いた油や汚れの洗浄
使用場所
厨房
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤
質量(kg)
4
希釈倍率
原液~20倍
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1181-0901
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401047
-
¥5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください