ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ダイヤコーポレーション
ダイヤコーポレーションの 日用品
ダイヤコーポレーションの 洗濯用品
ダイヤコーポレーションの 物干し/スタンド
干し分け角ハンガー ストロング40
干し分け角ハンガー ストロング40
注文コード
00403034
ジーンズが4本干せます。
レギュラー・強力・ソフトの3種類のピンチで洗濯物の干しわけができます。(特許登録済み)
高いところにも楽に掛けられる背伸びクリップ付。
ピンチ数
40
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×388×256
TKG品番
8-1286-0901
TKG品番(2017)
6-1196-0801
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
00403034
-
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
アルミ角ハンガー
シービージャパン
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(5)
ピンチからまんジャンボ角ハンガ46個付 LK166
アイセン
税込
¥
1,639
¥
1,490
(3)
バスケットへ
物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ
モノタロウ
税込
¥
2,519
¥
2,290
(8)
バスケットへ
ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ
パール金属
税込
¥
659
~
¥
599
~
(4)
Baオールステン角ハンガー
レック(LEC)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
ML2 スーパージャンボハンガー 52P
オーエ
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
角ハンガー ガルバ
ニシダ
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
ステンレス角ハンガー54
レック(LEC)
税込
¥
2,849
¥
2,590
バスケットへ
タオルハンガー
アイリスオーヤマ
税込
¥
1,639
¥
1,490
(10)
バスケットへ
アルミ角ハンガー
シービージャパン
税込
¥
1,969
¥
1,790
(1)
バスケットへ
室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)
森田アルミ工業
税込
¥
8,679
~
¥
7,890
~
(3)
HOS ベランダ用目隠しジャンボハンガー ピンチ48個付
オーエ
税込
¥
1,859
¥
1,690
(1)
バスケットへ
物干金具 壁取付
モノタロウ
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(46)
パラソルハンガー3段
モノタロウ
税込
¥
1,859
¥
1,690
(6)
バスケットへ
物干しハンガー 角型 42ピンチ
モノタロウ
税込
¥
846
¥
769
(18)
バスケットへ
折りたたみ洗濯ハンガー32ピンチ
コーベック
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ
モノタロウ
税込
¥
1,099
¥
999
(5)
バスケットへ
超スーパー56ハンガー
ニッコー
税込
¥
1,419
¥
1,290
(1)
バスケットへ
物干しハンガー 角型 32ピンチ
モノタロウ
税込
¥
549
¥
499
(8)
バスケットへ
ピンチからまん ジャンボ 角ハンガー
アイセン
税込
¥
1,099
¥
999
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
洗濯用品
物干し/スタンド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります
洗濯バサミ
洗濯ハンガー
物干し/スタンド
ランドリーバスケット
洗濯ネット
収納棚・ラック
洗濯機・乾燥機
糸くずフィルター
ふとんたたき
洗濯板
その他洗濯用品
シェアする