ケルヒャー 業務用ハンディスクラバー
いつでも、誰でも、どこでも、本格的に床洗浄
美観維持と清掃コストの削減はケルヒャー床洗浄機から
電源(V)単相100
タンク容量(L)(洗浄水)4、(汚水)4
質量(kg)11
付属品ローラーブラシ(赤)1本、スクイジーセット(ブルー)2本
材質本体:PP、ハンドル:PP、スティック:スチール
消費電力(W)650
回転数(min-1[r.p.m])(ブラシ)1450
圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×1180
作業レベル200m2/h
作業面サイズ(mm)幅/(洗浄)300、(吸引)300
内容量1個
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00403348 | BR304C | 86233061 | 1.783-222.0 |
![]() |
床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) | ケルヒャー | 1台 | ¥349,800 税込¥384,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |